システムスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02922726 品番 SS-1200
参考基準価格(税別)¥104,600 販売価格(税込) ¥113,960
販売価格(税別)
103,600

システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。
ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。
堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。

セット内容
システムベースSSB×8個
スライド式斜補強棒×2本
組み立てパイプ(19Φ×450mm)×2本
組み立てパイプ(19Φ×1130mm)×1本
組み立てパイプ(13Φ×1000mm)×6本
組み立てパイプ(13Φ×1200mm)×4本
C型ムッフ×26個
スパナ×1個
TGK品番561-55-17-07 寸法(mm)1200×450×1000H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする