アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
アクアグリーン
サイズ
S
注文コード
02923239
品番
EP5963
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
色
アクアグリーン
サイズ
S
タイプ
男女兼用、半袖
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
防汚
バスト(cm)
104
ネック(cm)
37.5