アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
機能
防汚
袖丈
半袖
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
アクアグリーン
スノーホワイト
チャコールグレー
ライトグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
44
46
49
50
52
54
袖丈(cm)
22
23
25
26
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923239
EP5963
アクアグリーン
S
46
23
72
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02923336
EP5963
チャコールグレー
LL
50
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02924070
EP5963
アクアグリーン
SS
44
22
70
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02924700
EP5963
チャコールグレー
4L
54
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02924736
EP5963
ライトグリーン
SS
44
22
70
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02924831
EP5963
ライトグリーン
3L
52
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
02925768
EP5963
スノーホワイト
L
49
25
78
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください