曜日別特売
22UEIRL U 55 55°ねじ切りチップ ER/L-55° イスカル 02923430

代表画像

55°ねじ切りチップ ER/L-55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材種IC50Mトラスコ品番339-2363注文コード02923430品番22UEIRL U 55
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般産業用55°ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。トラスコ品番339-2363適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.6材種IC50MRoHS指令(10物質対応)対応内接円(inch)1/2チップ寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする