曜日別特売
EP5963 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924070

製品画像

EP5963 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924070
EP5963 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924070

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
色アクアグリーン
内容量1枚注文コード02924070品番EP5963
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。

色
アクアグリーン
サイズ
SS
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
防汚
バスト(cm)
100
ネック(cm)
36
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする