製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・機能・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
02924316
品番
EP9008
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
色
ブルー
サイズ
LL
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
82
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:126.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
42.5
袖丈
半袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。