アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
全17種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
47
48
49.5
51
52.5
54
56
着丈(cm)
選択してください
74
76
80
82
84
86
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922618
EP9008
カーキ
4L
56
28.5
86
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02922670
EP9008
ネイビー
SS
47
24
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02922706
EP9010
カーキ
S
48
24.5
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02923072
EP9008
ベージュ
L
51
27
80
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02923090
EP9010
ブルー
L
51
27
80
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02923187
EP9010
ブルー
S
48
24.5
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02923851
EP9008
ブルー
4L
56
28.5
86
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02923966
EP9008
カーキ
3L
54
28
84
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02924061
EP9008
ブルー
L
51
27
80
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02924316
EP9008
ブルー
LL
52.5
27.5
82
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02924499
EP9010
ネイビー
S
48
24.5
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02925226
EP9008
ブルー
SS
47
24
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02925339
EP9010
ブルー
SS
47
24
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02926197
EP9008
カーキ
L
51
27
80
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02926206
EP9010
ネイビー
L
51
27
80
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02926267
EP9010
ベージュ
L
51
27
80
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02926346
EP9010
ベージュ
M
49.5
25
76
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください