AS8253 バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02924840

製品画像

AS8253 バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02924840
AS8253 バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02924840

バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード02924840品番AS8253
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

一枚でも重ね着でも映えるマリンテイスト。
左胸には、名札を掛けられるループ が 付いています。

サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
69
バスト(cm)
100
仕様
ネームループ
色
ネイビー×ホワイト
素材
ボーダー天竺(綿100%)
袖丈
七分袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする