バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕

バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)

一枚でも重ね着でも映えるマリンテイスト。
左胸には、名札を掛けられるループ が 付いています。

仕様
ネームループ
色
ネイビー×ホワイト
素材
ボーダー天竺(綿100%)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02924840AS8253M444469100
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
02925400AS8253LL494973114
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
02925698AS8253SS39406486
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする