イージーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02924876
品番
AS8804
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
ブラック
サイズ
S
タイプ
男女兼用
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
68~74
機能
男女兼用、ストレッチ
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
100
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする