製品画像
アルベ(チトセ)
イージーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
60~64
60~64
70~76
82~88
サイズ
SS
LL
M
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925251
品番
DN8810
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
60~64
股上(cm)
29
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
機能
制電、ストレッチ、防菌防臭
ヒップ(cm)
94
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)