曜日別特売
EP9010 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02925339

製品画像

EP9010 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02925339
EP9010 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02925339

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色・機能・サイズなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
SS
注文コード
02925339
品番
EP9010
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。

色
ブルー
サイズ
SS
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:104.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
38.5
袖丈
半袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする