製品画像
アルベ(チトセ)
バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
LL
M
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925698
品番
AS8253
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一枚でも重ね着でも映えるマリンテイスト。
左胸には、名札を掛けられるループ が 付いています。
サイズ
SS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
64
バスト(cm)
86
仕様
ネームループ
色
ネイビー×ホワイト
素材
ボーダー天竺(綿100%)
袖丈
七分袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。