REX(レックス)[自動車用品]
プッシュピンプライヤー30°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02926556
品番
RT07-5100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイヤハウス・バンパー・グリル等に使用されているプッシュタイプのクリップを外すのに便利です。先端の角度は30度タイプです。
用途
クリップ外しに
厚さ(mm)
先端爪:4.5
全長(mm)
190
先端角度
30度
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません