曜日別特売

プラスチッククリップリムーバー

プラスチッククリップリムーバー - Lisle(ライル)プラスチッククリップリムーバー - Lisle(ライル)プラスチッククリップリムーバー - Lisle(ライル)プラスチッククリップリムーバー - Lisle(ライル)

ニードルノーズプライヤー形状により、奥まった位置のピンにも対応します。
ピンやアンカーを傷つけにくい設計で、従来タイプのクリップの取り外しにも使用できます。
内蔵スプリングにより、作業がより簡単に行えます。
頑固に固着したファスナーには、内蔵カッターでファスナーヘッドを切断することが可能です。
自動車用ヒューズの取り外しにも使用できます。

全長(mm)
267
質量(g)
191
全幅(mm)
107.95
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572742142810
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする