曜日別特売

プッシュピンプーラー 80度

プッシュピンプーラー 80度 - Lisle(ライル)プッシュピンプーラー 80度 - Lisle(ライル)プッシュピンプーラー 80度 - Lisle(ライル)

角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。
スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。
ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。
快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。

全長(mm)
267
質量(g)
218
全幅(mm)
107.95
先端角度
80度
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572741242070
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする