曜日別特売
MHQ3012 チューブフィッティング メインブロック エア取出ポート ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ) 02928182

チューブフィッティング メインブロック エア取出ポート ユニバーサルクイック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02928182
品番
MHQ3012
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

集中分配等の組立型マニホールドです。

トラスコ品番
259-1717
材質
樹脂本体:PBT、開放リング:POM、弾性体スリーブ:NBR、Orinngu :HNBR、金属本体:アルミニウム+アルマイト、ガイドリング:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ
M30×1.5
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
対辺H(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする