曜日別特売

KQ2K Series インチサイズ ワンタッチ管継手 45°エルボユニオン シール剤付

KQ2K Series インチサイズ ワンタッチ管継手 45°エルボユニオン シール剤付 - SMC
管接続口径
NPT1/8
シール方式
おねじ:シール剤付
表面処理
(ねじ部材質)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05813548KQ2K05-34NS-X12
¥4,100
¥3,500
¥3,850(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする