SH-HRS102 ステンレス溶接丁番 NewHikari 02928200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス溶接丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02928200
品番
SH-HRS102
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で丈夫です。
外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。
ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。

用途
金属扉に。
機械部材などに。
トラスコ品番
218-4149
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
全長(mm)
102
耐荷重(kg)
35(2個使用時)
表面処理
ヘアライン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする