47263 トラックロープ SUN UP 02929566

トラックロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
太さ(mm)9
長さ(m)15
材質ビニロン
内容量1個注文コード02929566品番47263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
用途
荷物の結束や荷台への固定に。
材質
ビニロン
長さ(m)
15
本体寸法(mm)
330×130×46
本体質量(g)
610
太さ(mm)
9
注意
※*ご使用上の注意。ザイル・安全帯など身体確保用には絶対使用しないで下さい。ロープを引きずったり、鋭利なカドにかけて使用しないで下さい。熱源・化学薬品・有機溶剤などに接触する場所での使用・保管は避けて下さい。ご使用の前に傷や焼け焦げなど破損・結びやヨレのあるロープは使用しないよう点検をしてください。用途や使用方法に適したロープを選んで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする