SUN UP
トラックロープ
用途
荷物の結束や荷台への固定に。
内容量
1個
注意
※*ご使用上の注意。ザイル・安全帯など身体確保用には絶対使用しないで下さい。ロープを引きずったり、鋭利なカドにかけて使用しないで下さい。熱源・化学薬品・有機溶剤などに接触する場所での使用・保管は避けて下さい。ご使用の前に傷や焼け焦げなど破損・結びやヨレのあるロープは使用しないよう点検をしてください。用途や使用方法に適したロープを選んで下さい。
全18種類を絞り込む
太さ(mm)
9
10
12
長さ(m)
15
20
25
30
材質
エステル・ポリエチレン
ビニロン
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
長さ(m)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02929460
47257
エステル・ポリエチレン
30
380×130×82
1520
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02929469
47264
ビニロン
20
340×130×66
830
9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
02929487
47260
エステル・ポリエチレン
25
380×130×88
1700
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
02929512
47253
エステル・ポリエチレン
30
360×130×72
1195
9
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
02929530
47261
エステル・ポリエチレン
30
380×150×92
2040
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02929539
47269
ビニロン
30
380×130×82
1520
10
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
02929548
47251
エステル・ポリエチレン
15
330×130×46
610
9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
02929557
47252
エステル・ポリエチレン
20
340×130×66
830
9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
02929566
47263
ビニロン
15
330×130×46
610
9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
02929582
47256
エステル・ポリエチレン
20
360×120×66
975
10
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
02929591
47265
ビニロン
30
360×130×72
1195
9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02929600
47267
ビニロン
15
360×100×62
735
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
02929609
47273
ビニロン
30
380×150×92
2040
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
02929627
47255
エステル・ポリエチレン
15
360×100×62
735
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02929636
47271
ビニロン
20
380×130×72
1435
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02929652
47272
ビニロン
25
380×130×88
1700
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
02929670
47259
エステル・ポリエチレン
20
380×130×72
1435
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
02929679
47268
ビニロン
20
360×120×66
975
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください