SUN UP
トラックロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
太さ(mm)
10
9
10
12
長さ(m)
15
15
20
25
30
材質
ビニロン
エステル・ポリエチレン
ビニロン
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02929600
品番
47267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
荷物の結束や荷台への固定に。
材質
ビニロン
長さ(m)
15
本体寸法(mm)
360×100×62
本体質量(g)
735
太さ(mm)
10
注意
※*ご使用上の注意。ザイル・安全帯など身体確保用には絶対使用しないで下さい。ロープを引きずったり、鋭利なカドにかけて使用しないで下さい。熱源・化学薬品・有機溶剤などに接触する場所での使用・保管は避けて下さい。ご使用の前に傷や焼け焦げなど破損・結びやヨレのあるロープは使用しないよう点検をしてください。用途や使用方法に適したロープを選んで下さい。