MSD103 パッド 養生あて モノタロウ 02929667

MSD103 パッド 養生あて モノタロウ 02929667
MSD103 パッド 養生あて モノタロウ 02929667
MSD103 パッド 養生あて モノタロウ 02929667
モノタロウ

パッド 養生あて

(170件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1枚
注文コード
02929667
品番
MSD103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キズ防止のために家具などに巻きつけたり、床面のキズ防止のために床に敷いて使用するのに便利なパッドです。再生綿の中綿を使用しており、折りたたみやすく保管に便利です。

用途
引っ越し時の養生や家具などの梱包に。
材質
(本体)ポリエステル/(中綿)デニムコットン
厚さ(mm)
約5~8(開封時は除く)
寸法(cm)
60×100
注意
※パッケージ時圧縮しておりますので薄く感じますが、時間の経過と共に厚みが戻ります。
※厚みに関しては、測定方法や部位によっても異なりますのであくまでも目安としてください。
※火気のある場所等ではご使用にならないでください。
※耐衝撃性を保証するものではありません。予めご了承ください。
※洗濯はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:170
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31351994
2021-01-09
用途: 傷つけたくない物を重ねて保管する際に挟んで使っています
株式会社 山嘉精練

今まで、ダンボールやゴム板など様々な物で試してきましたが、重さ、効果、費用面のいずれかが満足できなかったのですが、この商品は全て完璧でした。

対象商品 : 40659658
2020-11-24
用途: 色んな作業時
運輸・通信業

屋内外問わず使用してます。
脚(膝)の保護・床の保護目的ですので、十分にその役割を果たしています。

1が参考にしています
対象商品 : 31351994
2021-02-04
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

120x180でも少し狭いくらいなので、もう一つ広いのでもよいかも。

対象商品 : 02929667
2020-08-29
用途: 作業時の保護材・汚れ防止として使用

主にエアコンなど取付ける際に、汚れが生じないように
又、機器に傷がつかないように敷いています。
今までは古くなった毛布を使用していましたが、こんな良い物があったなんて知りませんでした。価格も安く満足しております。

1が参考にしています
2021-08-04
用途: 作業の地面敷 バイク保護
その他業種

耐久性が無く品質が悪すぎる。二度とモノタロウで買わない。

対象商品 : 40659667
2020-08-12
用途: 家具の搬出

古いタンスや机などを、2階バルコニーからロープで吊るして搬出するのに使用しました。他には、BBQ時に、木製ベンチの座布団代わりに使ったりしてます。お値段も安くて、思いっきり使い回しても惜しくありませんので、大活躍してます。

1が参考にしています
対象商品 : 31351994
2020-10-24
用途: 木製家具の運搬
坂本銘木店製造業

リーズナブルな価格と、思ったよりも厚みがあって、丈夫な作りなので、木製品の運搬に傷がつかなくて、良いです。

対象商品 : 02929703
2020-10-04
用途: 車の部品の積込時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は古い毛布を使用していましたがボロボロになり、こちらを購入しました。丈夫で見た目も良くなり満足です。ちょうど引っ越しもあり活躍しました。追加で購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする