47907 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP 02930510

47907 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP 02930510
47907 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP 02930510
47907 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP 02930510
47907 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP 02930510

新規格 軽トラシート 帆布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02930510
品番
47907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

日本製の生地で丈夫で長持ち!
軽トラ新型ワイドボデイに適用

用途
トラック荷台の荷物の保護や雨よけに。
付属品
ゴムバンド
本体寸法(mm)
2200×2000×5
本体質量(g)
3000
番手
#6000
生地
エステル帆布

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする