代表画像
イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの ツーリング関連商品
ISOターン 外径加工用ホルダー SWDPR/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02930859
品番
SWDPR 1616-06
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途
スイス型自動盤用。
トラスコ品番
423-0224
幅(mm)
16
全長(mm)
150
高さ(mm)
16
適合チップ
WPEX/WPEB 06
RoHS指令(10物質対応)
対応