代表画像

ISOターン 外径加工用ホルダー SVACR/L-S

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02932137 品番 SVACR 1616K-11S
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。

用途旋削加工用。 トラスコ品番537-2489 幅(mm)16 全長(mm)125 高さ(mm)16 適合チップVC..1103 超硬:VCGT/VCMT/VCET RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする