TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
沈でん管 円筒形ねじ蓋付 FEP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02932727
品番
602-21-13-91
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
キャップ:ETFE製
TGK品番
602-21-13-91
高さ(mm)
81.5
外径(Φmm)
16.0