TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
沈でん管 円筒形ねじ蓋付 FEP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02932745
品番
602-21-13-93
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
キャップ:ETFE製
TGK品番
602-21-13-93
高さ(mm)
107.7
外径(Φmm)
28.8