TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー PP製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
02933034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
TGK品番
602-21-21-02
高さ(mm)
110.2
1目盛(mL)
0.2
目盛
あり
胴径(Φmm)
13.5