代表画像
イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの ツーリング関連商品
ISOターン 外径加工用ホルダー SVVNN-AL-JHP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02933099
品番
SVVNN 2525M-22-AL-JHP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
339-0771
幅(mm)
25
全長(mm)
150
高さ(mm)
25
適合チップ
VNGU22..
RoHS指令(10物質対応)
対応