3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの ツーリング関連商品
ISOターン 外径加工用ホルダー SDACR/L-SL-JHP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02933641
品番
SDACR 1212H-13S-SL-JHP
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
24,980
バスケットに入れる
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
338-9035
幅(mm)
12
全長(mm)
100
高さ(mm)
12
適合チップ
DCMT13T5-SL
RoHS指令(10物質対応)
対応