3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISOターン 外径加工用ホルダー SDACR/L-SL-JHP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02933650 品番 SDACR 1616K-13S-SL-JHP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) 値下げ
24,980

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。

用途旋削加工用。 トラスコ品番338-9002 幅(mm)16 全長(mm)125 高さ(mm)16 適合チップDCMT13T5-SL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする