神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
02935130
品番
DW-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。
希硫酸への耐食性にも優れます。
用途
18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16など)の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS316-FB0
AWS規格
A5.22 E316T0-1、A5.22 E316T0-4
シールド
ガス:CO2、Ar+CO2