神戸製鋼
ステンレス鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935148
品番
MG-S308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
SUS304などの18%Cr-8%Ni鋼用です。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 YS308
AWS規格
A5.9 ER308
シールド
ガス:Ar+CO2