イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削チップ DNMG-M3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936529
品番
DNMG 150608-M3P
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼の中切削用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
118-6839
材質
IC8150
厚さ(mm)
6.35
チップ形状
ひし形55°
材種
IC8150
RoHS指令(10物質対応)
対応