08IR A 60 60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル 02937457

60°ねじ切りチップ IR/L-60°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)チップ寸法(mm)8.24RoHS指令(10物質対応)対応注文コード02937457品番08IR A 60
参考基準価格(税別)¥17,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一般産業用60°ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。トラスコ品番182-1037厚さ(mm)2チップ形状三角形材種IC1007RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)8.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする