代表画像

ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SEXPR/L-03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02937911 品番 E04G SEXPR-03
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。

用途旋削加工用。 トラスコ品番111-5327 全長(mm)90 適合チップEPGTチップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする