12ホンツメ 特製スチールレーキ トンボ工業 02938377

特製スチールレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938377
品番
12ホンツメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

整地作業、除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業用です。
12本爪タイプです。

用途
清掃・整地作業。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
1400
品番
SR12S
質量(g)
1340
刃先(mm)
305
刃先長(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする