トンボ工業
手掛矢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ(mm)
90×600
注文コード
02938752
品番
90X600エツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両手で持てる手掛矢です。
木杭やプラ杭などの杭打ち作業や木製品への打ち込み作業に最適です。
国産樫材を使用しており、強度があります。
従来品より柄を長くしているので両手で効率よく作業出来ます。
用途
杭打ち作業や木製品への打ち込み作業。
サイズ(mm)
90×600
材質
頭/柄:国産樫材
頭部
ロウ塗り