トンボ工業
手掛矢
両手で持てる手掛矢です。
木杭やプラ杭などの杭打ち作業や木製品への打ち込み作業に最適です。
国産樫材を使用しており、強度があります。
従来品より柄を長くしているので両手で効率よく作業出来ます。
用途
杭打ち作業や木製品への打ち込み作業。
材質
頭/柄:国産樫材
頭部
ロウ塗り
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938752
90X600エツキ
90×600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02938788
105X600エツキ
105×600
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください