トンボ工業
手掛矢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ(mm)
105×600
注文コード
02938788
品番
105X600エツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
両手で持てる手掛矢です。
木杭やプラ杭などの杭打ち作業や木製品への打ち込み作業に最適です。
国産樫材を使用しており、強度があります。
従来品より柄を長くしているので両手で効率よく作業出来ます。
用途
杭打ち作業や木製品への打ち込み作業。
サイズ(mm)
105×600
材質
頭/柄:国産樫材
頭部
ロウ塗り