型式CM-21P
仕様測定方法:交流2電極法・付加機能:データメモリー機能(300データ)/オートホールド機能/インターバル機能/時計機能/外部プリンター接続機能/RS232C出力/アナログ出力/電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲:(表示範囲)・導電率:0〜19.99S/m・電気抵抗率:0.05Ω・m〜1MΩ・m・塩分換算:0.00〜4.00%・温度:0〜+80℃・電気伝導率セル”キャルメモ”CT-27112B付き
TGK品番606-80-77-01
測定項目導電率・電気抵抗率・塩分・温度