曜日別特売
615-55-90-71 ラベリングテープ 幅38mm TGK(東京硝子器械) 02942466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラベリングテープ 幅38mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ローズ
内容量1個注文コード02942466品番615-55-90-71
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。

ローズテープ幅(mm)38テープ長さ(m)12.7TGK品番615-55-90-71特性耐油、耐水、耐酸性
注意
テープ・ディスペンサー別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする