曜日別特売

スモウカム ヘッド FCP

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード02942881品番FCP 204
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。

用途
ドリル加工用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
仕様フラットヘッドタイプトラスコ品番123-5531材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする