曜日別特売
SHLT-34 ハイローテンプテープ TGK(東京硝子器械) 02942895

ハイローテンプテープ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
テープ幅(mm)20
内容量1個注文コード02942895品番SHLT-34
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
7,190

260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。
書き込みもできます。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)6.35TGK品番615-55-92-31特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: 自動車整備
卸売・小売業

マフラー近くにあるヒーターホースの保護補強で使用。耐熱性のあるものがなかなか見つからずこの商品でうまくいきました。

2025-02-20
用途: 化学実験器具の固定
教育・研究機関

高温でテープや接着剤が溶けたいしないので、便利でした。

対象商品 : 02942886
2016-06-27
用途: 冷蔵庫、エアコンのメンテナンス等
シバノ サービス

温度変化に強いので安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする