ハイローテンプテープ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02942904 品番 SHLT-10
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。
書き込みもできます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)6.35 TGK品番615-55-92-32 基材ガラス繊維 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤シリコン系 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
自動車整備
卸売・小売業

マフラー近くにあるヒーターホースの保護補強で使用。耐熱性のあるものがなかなか見つからずこの商品でうまくいきました。

2025-02-20
用途:
化学実験器具の固定
教育・研究機関

高温でテープや接着剤が溶けたいしないので、便利でした。

対象商品:
02942886
2016-06-27
用途:
冷蔵庫、エアコンのメンテナンス等
シバノ サービス 様

温度変化に強いので安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする