曜日別特売
EGF-111 無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械) 02943893

無塵耐熱耐切創手袋 EGF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(cm)26
内容量1個注文コード02943893品番EGF-111
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,970
販売価格(税別)
22,700

耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。
発塵性はクラス100の水準です。
編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
破断強度が高く切創に強い。

サイズフリーTGK品番617-23-72-94材質表/テクノーラ100% 中・裏/ポリエステル100%耐熱温度(℃)約200機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性全長(cm)26中指長(cm)約8.8手のひらまわり(cm)約23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする