東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02945433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
TGK品番
635-54-05-21
摘要
フラットトップ織
参考Mesh
4.7
枠寸法
Φ200×45mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
目開き
4mm
アズワン品番
5-5392-03