※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン 02946133 - 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン 02946133 - 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン 02946133 - 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン 02946133

試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02946133 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。

TGK品番635-54-06-45 摘要平織 参考Mesh166 枠寸法Φ200×60mm 目開き90μm 仕様JIS Z 8801-1:2000 アズワン品番6-582-27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02946027
2016-02-23
用途:
実験

良い商品です
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする