東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02946212
品番
-
参考基準価格(税別)
¥116,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法
Φ200×60mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-06-53
摘要
綾織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
20μm
参考Mesh
635
アズワン品番
6-582-57